Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 36 KV 20A - 51006552M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
tension assignée (Ue) - 36000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481004789
Réf. Sonepar
01887100478
Réf. Fournisseur
51006552M0
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
tension assignée (Ue):
36000 V
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


