🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 7,2 k V 2,5 A - 51311002M0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 7,2 k V 2,5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480696824

Réf. Sonepar

01887069682

Réf. Fournisseur

51311002M0

Marque

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric