Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 7,2 KV 20A - 51006503M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 7200 V
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481004291
Réf. Sonepar
01887100429
Réf. Fournisseur
51006503M0
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
7200 V
pays de fabrication:
ESPAGNE
FUSARC CF INT / EXT 7,2 KV 20A
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
NoticePDF
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


