Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 7,2 KV 6,3 A - 51006500M0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 7,2 KV 6,3 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 7200 V

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481004260

Réf. Sonepar

01887100426

Réf. Fournisseur

51006500M0

Marque

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

7200 V

pays de fabrication:

ESPAGNE

FUSARC CF INT / EXT 7,2 KV 6,3 A

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric