Schneider Electric - Fusarc - fusible - CF intérieur - 7,2kV - 125A - 757352BN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Fusarc - fusible - CF intérieur - 7,2kV - 125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • tension assignée (Ue) - 7200 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481003799

Réf. Sonepar

01887100379

Réf. Fournisseur

757352BN

Marque

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

tension assignée (Ue):

7200 V

Fusarc - fusible - CF intérieur - 7,2kV - 125A - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 292mm, diamètre : 86mm

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric