🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - FUSIBLE CF INT / EXT 7,2 KV - 51100049MB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSIBLE CF INT / EXT 7,2 KV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 36 A

  • tension assignée (Ue) - 7200 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480572395

Réf. Sonepar

01887001010

Réf. Fournisseur

51100049MB

Marque

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

36 A

tension assignée (Ue):

7200 V

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric