Schneider Electric - FUSIBLE CF INT / EXT 7,2 KV - 51100049MC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 39 A
tension assignée (Ue) - 7200 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480572401
Réf. Sonepar
01887001011
Réf. Fournisseur
51100049MC
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
39 A
tension assignée (Ue):
7200 V
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


