🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Harmony - 24 v, led, red flsh, ambr flsh, grn supe - XVMB2R5A5GSB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - 24 v, led, red flsh, ambr flsh, grn supe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • indice de protection (IP) - IP42

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119050258

Réf. Sonepar

01887905025

Réf. Fournisseur

XVMB2R5A5GSB

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

indice de protection (IP):

IP42

fonction flash:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Oui

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

45 mm

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

rouge

couleur lumière 3:

orange

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric