Schneider Electric - Harmony - 5010149697 manip 6pos es - XD2GA1423065
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 87 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110239935
Réf. Sonepar
00002023993
Réf. Fournisseur
XD2GA1423065
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
10 A
longueur du joystick:
87 mm
nombre de directions d'actionnement:
2
nombre de positions de commutation:
2
avec retour automatique à la position 0:
Non
fixation centrale, diamètre du trou:
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
2
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce contrôleur joystick complet fait partie de la gamme des contrôleurs Harmony XK, XD. Il est fourni avec une lunette d'encadrement en métal chromé. Il est doté d'un opérateur à 4 directions et d'un type de connexion à vis. Sa large plage de températures de fonctionnement entre -25°C et 70°C permet une polyvalence d'utilisation. Il s'installe facilement dans une découpe de panneau standard de 22mm de diamètre. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations (indice IP65). Grâce à son faible encombrement et son faible poids, il est particulièrement conçu pour le contrôle des petits matériels de manutention, des plateformes élévatrices de travail, des chariots élévateurs, etc.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


