nouveau

Schneider Electric - Harmony 9001K - bloc de contact pour arret d'urgence - 2 NF+ 1NO - 9001KES18RES4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony 9001K - bloc de contact pour arret d'urgence - 2 NF+ 1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487209140

Réf. Sonepar

01887720914

Réf. Fournisseur

9001KES18RES4

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

Harmony 9001K - bloc de contact pour arret d'urgence - 2 NF+ 1 NO - compatible uniquement tete de bouton 9001KR18 et 9001SKR18

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie des gammes Harmony 9001K et Harmony 9001SK, qui proposent des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyant en métal ou en plastique de 30 mm. Il s'agit d'un corps pré-assemblé pour un arrêt d'urgence non lumineux. Le corps s'installe facilement sur les têtes d'arrêt d'urgence compatibles (9001KR18 ou 9001SKR18). Ce corps pré-assemblé comprend 2 contacts NF + 1 NO (normalement fermés/normalement ouverts) et fonctionne à une tension nominale de 240 Volts. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations. Fabriqué en plastique, il est doté d'un collier de fixation en métal et pèse 0,105 kg (0,231 lb). Sa large gamme de températures de fonctionnement, de -25°C à 70°C, permet une grande polyvalence dans l'utilisation du produit. Cet organisme répond à de nombreuses normes, notamment IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, UL 60947-5-1, UL 60947-5-5, ainsi qu'à des certifications telles que UL, CSA et ABS. Il porte le marquage CE. Ce produit ne peut pas être démonté. La gamme d'unités de commande et de signalisation de 30 mm en métal et en plastique offre des solutions robustes et fiables pour un large éventail d'applications dans l'industrie lourde.



Quelques mots du fabricant :

  • Large gamme de produits adaptés aux machines et à la sécurité des opérateurs
  • Conçu pour s'adapter à un diamètre de montage standard de 30,5 mm
  • Conception ergonomique pour l’actionnement d’urgence dans plusieurs environnements
  • Grand nombre de têtes compatibles et d'accessoires (légende circulaire, plaques de légende, protections cadenassables)
  • Large plage de température de fonctionnement de -25 à +70 °C/-13 à +158 °F
  • Construit pour durer, adapté à un usage intensif