Schneider Electric - Harmony 9001K - bouton-pous. - Ø30 - noir - coup-de-poing Ø35 - 9001KR24BH13

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - champignon

  • couleur du bouton - noir et blanc

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901033455

Réf. Sonepar

00002091330

Réf. Fournisseur

9001KR24BH13

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

champignon

couleur du bouton:

noir et blanc

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

13

transparent:

Non

Harmony 9001K - bouton-poussoir - Ø30 - noir - coup-de-poing Ø35 - H45mm(hors tout CAO)xL46mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - IP66 - commande : rappel à ressort - collerette : métal

Les Atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir noir modulaire Harmony 9001K dispose de 2 positions et fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort. Il a une lunette en métal chromé, une forme ronde et une tête bouton-poussoir coup de poing Ø 35 mm et 1 contact NO + 1 contact NC. Ce bouton-poussoir coup de poing de 35 mm est idéale pour les situations dans lesquelles des actions rapides sont nécessaires pour qu'un processus ou une machine fonctionne correctement ou dans lesquelles les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Il est facilement combiné avec la gamme de blocs de contact Harmony pour exécuter une grande variété de fonctions de contrôle. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à une forme de bouton-poussoir coup de poing . Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. La lunette et le corps métalliques résistant aux chocs et à la corrosion garantissent que le produit continue de fonctionner même après des accidents graves.



Quelques mots du fabricant :

  • Sécurité renforcée grâce aux blocs de contacts et aux modules lumineux sécurisés
  • Robustesse pour résister aux environnements les plus difficiles
  • Système de montage simple et sécurisé
  • Opérateurs de mise à la terre automatique sans câblage supplémentaire
  • Un grand ensemble métallique d'accessoires pour personnaliser votre produit
  • Fixation du bloc de contact à une vis