Schneider Electric - Harmony 9001K - bouton-pous. - Ø30 - noir - coup-de-poing Ø57 - 9001KR25BH13

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony 9001K - bouton-pous. - Ø30 - noir - coup-de-poing Ø57

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - champignon

  • couleur du bouton - noir et blanc

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901033530

Réf. Sonepar

00002091349

Réf. Fournisseur

9001KR25BH13

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

champignon

couleur du bouton:

noir et blanc

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

13