Schneider Electric - Harmony 9001K - bouton-pous. - Ø30 - rouge - coup-de-poing Ø41 - pousser-tirer - 9001KR9R94H13

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de bouton - champignon

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

785901413158

Réf. Sonepar

00002095710

Réf. Fournisseur

9001KR9R94H13

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

2

type de bouton:

champignon

couleur du bouton:

rouge-vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Oui

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

13

transparent:

Non

Harmony 9001K - bouton-poussoir - Ø30 - rouge - coup-de-poing Ø41 - commande : pousser-tirer - H45mm(hors tout CAO)xL46mm(hors tout CAO)xP74mm(hors tout CAO) - IP66 - collerette : métal

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce bouton-poussoir coup de poing Ø30mm de la gamme 9001K constitue une solution fiable et particulièrement robuste pour les applications de l'industrie lourde. De couleur rouge en plastique, il possède 2 positions pousser-tirer Ø41mm. Ces boutons d'arrêt d'urgence de la gamme Harmony 9001 sont simples et rapides à installer, un seul opérateur suffit pour le montage. La présence d'un hublot transparent donnant sur les contacts facilite la recherche des défauts. Equipée d'une collerette métallique chromée la gamme 9001K s'adapte parfaitement aux environnements sévères Elle est disponible en produits complets ou en produits à composer. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les activités d'industrie lourde : métalurgie, sidérurgie, chimie, exploitation minière.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony 9001K répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA, GOST et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes, etc. Complétez votre installation avec les boîtes 9001KY spécialement conçues pour accueillir et renforcer davantage la protection des boutons 9001K.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony 9001K allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industries lourdes. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Etanchéité : est imperméable à l'eau, l'huile, la poussière
  • Praticité : simplicité du montage et de la mise en œuvre
  • Fonctionnelle : couvre un large panel d'application
  • Fiabillité : réduit les opérations de maintenance