Schneider Electric - Harmony 9001K - bouton-poussoir - choix 7 couleurs - Ø30 - à imp.affleurant -1OF - 9001KR1UH13

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - autre

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901848851

Réf. Sonepar

00002091098

Réf. Fournisseur

9001KR1UH13

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

autre

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

13

transparent:

Non

Harmony 9001K - bouton-poussoir - choix 7 couleurs - Ø30 - à imp.affleurant -1OF - H45mm(hors tout CAO)xL48mm(hors tout CAO)xP56mm(hors tout CAO) - IP66 - commande : rappel à ressort - collerette : métal - 7 couleurs au choix

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce bouton-poussoir à impulsion Ø30mm (7 couleurs au choix affleurant) de la gamme 9001K constitue une solution fiable et particulièrement robuste pour les applications de l'industrie lourde. Il possède un protecteur complet en plastique. Ces boutons de rappel à ressorts de la gamme Harmony 9001 sont simples et rapides à installer, un seul opérateur suffit pour le montage. La présence d'un hublot transparent donnant sur les contacts facilite la recherche des défauts. Equipée d'une collerette métallique chromée la gamme 9001K s'adapte parfaitement aux environnements sévères comme la chimie, la métallurgie, l'exploitation minière. Elle est disponible en produits complets ou en produits à composer. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les activités d'industrie lourde : métalurgie, sidérurgie, chimie, exploitation minière.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les boutons 9001K se composent d'une tête, une colerette en métal chromé, une embase, un bloc de contact ou un bloc lumineux. L'assemblage de tous ces composants permet d'atteindre une IP66. La conception unique de ces boutons permet d'empiler ou de mettre côte à côte plusieurs blocs de contacts afin d'optimiser l'espace dans le boîtier de commande.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony 9001K répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA, GOST et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes, etc. Complétez votre installation avec les boîtes 9001KY spécialement conçues pour accueillir et renforcer davantage la protection des boutons 9001K.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony 9001K allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industries lourdes. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Etanchéité : est imperméable à l'eau, l'huile, la poussière
  • Praticité : simplicité du montage et de la mise en œuvre
  • Fonctionnelle : couvre un large panel d'application
  • Fiabillité : réduit les opérations de maintenance