Schneider Electric - Harmony 9001K - bouton tournant - Ø30 - 3 pos. maintenues - Clé E10 - 9001KS43K5R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - clé
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - argent
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
047569000126
Réf. Sonepar
00002900132
Réf. Fournisseur
9001KS43K5R
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
clé
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
argent
fonction de commutation encliquetable:
Oui
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13
tension d’alimentation:
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Les Atouts de l'article:
Cet Harmony 9001K, sélecteur à clé avec clé Ronis numéro 455 a 3 positions, fonctionne avec un mécanisme de maintien. Il possède une lunette métallique chromée et la clé peut être retirée en position centrale. Ce sélecteur à clé offre une interface polyvalente pour le contrôle de vos machines. Il s'installe facilement dans des découpes de panneau standard de 30 mm de diamètre et permet au personnel autorisé de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. La lunette et le corps métalliques résistant aux chocs et à la corrosion garantissent que le produit continue de fonctionner même après des accidents graves.
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


