Schneider Electric - Harmony 9001K - BP coup de poing non lum.- clips.- rouge - Ø30 - rond - moment. - 9001KR4R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge/blanc
nombre de postes de commande - 0
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
785901887126
Réf. Sonepar
00002804043
Réf. Fournisseur
9001KR4R
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge/blanc
nombre de postes de commande:
0
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
classe de protection (IP), face avant:
autre
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre








