Schneider Electric - Harmony 9001K - BP rouge - Ø30 - carter total - ressort de rappel - 1F - 9001KR1RH5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony 9001K - BP rouge - Ø30 - carter total - ressort de rappel - 1F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901821069

Réf. Sonepar

00002804069

Réf. Fournisseur

9001KR1RH5

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

2

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

rouge-vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

13