Schneider Electric - Harmony 9001K - etiquette circulaire aluminium - fond jaune avec lettre noir - 9001KN2018Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signification de l'impression - arrĂȘt d'urgence
langue de l'impression - anglais
impression symboles ISO - sans
couleur - noir
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487209232
Réf. Sonepar
01887720923
Réf. Fournisseur
9001KN2018Y
Marque
Schneider Electric
signification de l'impression:
arrĂȘt d'urgence
langue de l'impression:
anglais
impression symboles ISO:
sans
couleur:
noir
forme:
rond
diamĂštre externe:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie des gammes Harmony 9001K et Harmony 9001SK, qui proposent des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyant en mĂ©tal ou en plastique de 30 mm. Il s'agit d'une plaque de lĂ©gende marquĂ©e pour les boutons-poussoirs d'arrĂȘt d'urgence modulaires de 30 mm. Ce porte-lĂ©gende Harmony a un fond jaune et porte l'inscription "EMERGENCY STOP" en lettres noires. La plaque de lĂ©gende, en aluminium, a un diamĂštre de 50 mm et pĂšse 0,005 kg. La gamme d'unitĂ©s de commande et de signalisation de 30 mm en mĂ©tal et en plastique offre des solutions robustes et fiables pour un large Ă©ventail d'applications dans l'industrie lourde.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour s'adapter à une unité standard de 30 mm de diamÚtre
- Résistance élevée à la corrosion
- Construit pour durer, adapté à un usage intensif
- Permet un Ă©tiquetage clair de vos dispositifs d'arrĂȘt d'urgence, avec un contraste Ă©levĂ©.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric