Schneider Electric - Harmony 9001K - etiquette circulaire aluminium - fond rouge et lettre argent - 9001KN2018R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signification de l'impression - arrêt d'urgence
langue de l'impression - anglais
impression symboles ISO - sans
couleur - argent
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487209225
Réf. Sonepar
01887720922
Réf. Fournisseur
9001KN2018R
Marque
Schneider Electric
signification de l'impression:
arrêt d'urgence
langue de l'impression:
anglais
impression symboles ISO:
sans
couleur:
argent
forme:
rond
diamètre externe:
50 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie des gammes Harmony 9001K et Harmony 9001SK, qui proposent des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyant en métal ou en plastique de 30 mm. Il s'agit d'une plaque de légende marquée pour les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence modulaires de 30 mm. Ce porte-légende Harmony a un fond rouge et porte l'inscription "EMERGENCY STOP" en lettres argentées. La plaque de légende, en aluminium, a un diamètre de 50 mm et pèse 0,005 kg. La gamme d'unités de commande et de signalisation de 30 mm en métal et en plastique offre des solutions robustes et fiables pour un large éventail d'applications dans l'industrie lourde.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour s'adapter à une unité standard de 30 mm de diamètre
- Résistance élevée à la corrosion
- Construit pour durer, adapté à un usage intensif
- Permet un étiquetage clair de vos dispositifs d'arrêt d'urgence, avec un contraste élevé.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric