Schneider Electric - Harmony 9001K - Etiquette circulaire plastique diam 75 - Jaune - emergency stop - 9001KN9318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signification de l'impression - arrĂȘt d'urgence
langue de l'impression - anglais
impression symboles ISO - sans
couleur - jaune
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487209218
Réf. Sonepar
01887720921
Réf. Fournisseur
9001KN9318
Marque
Schneider Electric
signification de l'impression:
arrĂȘt d'urgence
langue de l'impression:
anglais
impression symboles ISO:
sans
couleur:
jaune
forme:
rond
diamĂštre externe:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie des gammes Harmony 9001K et Harmony 9001SK, qui proposent des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyant en mĂ©tal ou en plastique de 30 mm. Il s'agit d'une lĂ©gende circulaire pour les boutons d'arrĂȘt d'urgence . Elle a un fond jaune et porte l'inscription "EMERGENCY STOP" en lettres noires. Cette lĂ©gende jaune permet d'identifier clairement les dispositifs d'arrĂȘt d'urgence. Cette lĂ©gende circulaire, en plastique, a un diamĂštre de 75 mm (2,95 pouces) et pĂšse 0,002 kg (0,004 lb). Il est livrĂ© dĂ©jĂ gravĂ© avec un marquage pertinent pour le fonctionnement de la machine. La gamme d'unitĂ©s de commande et de signalisation de 30 mm en mĂ©tal et en plastique offre des solutions robustes et fiables pour un large Ă©ventail d'applications dans l'industrie lourde.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour s'adapter à une unité standard de 30 mm de diamÚtre
- Légende pré-imprimée avec un marquage spécifique à l'opération pour faciliter l'utilisation de la machine
- Construit pour durer, adapté à un usage intensif
- Permet un Ă©tiquetage clair de vos dispositifs d'arrĂȘt d'urgence, avec un contraste Ă©levĂ©.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric