Schneider Electric - Harmony 9001K - étiquette - Ø30 - Ø90 mm - EMERGENCY STOP - 9001KN8330

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony 9001K - étiquette - Ø30 - Ø90 mm - EMERGENCY STOP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signification de l'impression - autre

  • langue de l'impression - autre

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - jaune

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901164197

Réf. Sonepar

00002094652

Réf. Fournisseur

9001KN8330

Marque

Schneider Electric

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

impression symboles ISO:

autre

couleur:

jaune

forme:

rond

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre externe:

90 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Harmony 9001K - étiquette - Ø30 - Ø90 mm - EMERGENCY STOP

Les Atouts de l'article:

La légende 9001KN8330 fait partie de la gamme Harmony 9001K, une offre de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants de diamètre 30 mm. Il s'agit d'une légende circulaire de 60 mm/2,36 po. pour les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence. La légende, en plastique, comporte des lettres noires qui écrivent EMERGENCY STOP sur un fond jaune. Il pèse 5 g. La gamme Harmony 30 mm offre un large choix de produits robustes et fiables pour répondre à un grand nombre d'applications dans les industries lourdes. Harmony 9001K est une gamme de boutons-poussoirs, de commutateurs de sélection, de voyants lumineux et d'opérateurs spécialisés en métal chromé à usage intensif.



Quelques mots du fabricant :

  • Améliore la sécurité grâce aux blocs de contacts et aux modules lumineux sécurisés
  • Fixation du bloc de contact à une vis
  • Large ensemble métallique d'accessoires pour personnaliser votre produit
  • Opérateurs de mise à la terre automatique sans câblage supplémentaire
  • Robustesse pour résister aux environnements les plus difficiles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric