Schneider Electric - Harmony 9001K - garde métallique jaune pour arret d'urgence - 9001K18M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487209249
Réf. Sonepar
01887720924
Réf. Fournisseur
9001K18M
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie des gammes Harmony 9001K et Harmony 9001SK, qui proposent des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyant en métal ou en plastique de 30 mm. Il s'agit d'une protection métallique jaune cadenassable pour les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence modulaires . la protection, en métal, a 2 trous pour le cadenas (diamètre 44 mm) et pèse 0,090 kg. Il est conçu pour les environnements sévères, en particulier les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Il s'installe et se fixe facilement sur les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence Harmony 9001K et 9001SK. La gamme d'unités de commande et de signalisation de 30 mm en métal et en plastique offre des solutions robustes et fiables pour un large éventail d'applications dans l'industrie lourde.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour s'adapter à une unité standard de 30 mm de diamètre
- Résistance élevée à la corrosion
- Construit pour durer, adapté à un usage intensif
- Le personnel autorisé peut activer en toute sécurité l’arrêt d’urgence en cas de besoin.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


