🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony 9001K - obturateur rond - pour unité Ø30mm - gris - 9001K51

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 31 mm

  • largeur de l'ouverture - 0 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901793908

Réf. Sonepar

00002804289

Réf. Fournisseur

9001K51

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

couleur:

gris

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Harmony 9001K - obturateur rond - pour unité Ø30mm - gris

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric