Schneider Electric - Harmony 9001K - Tete arret urgence métallique - non lumineux - 9001KR18
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 43.5 mm
indice de protection (IP) - IP65
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487209096
Réf. Sonepar
01887720909
Réf. Fournisseur
9001KR18
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
43.5 mm
indice de protection (IP):
IP65
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
30.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Harmony 9001K, qui propose des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyants lumineux en métal de 30 mm. Il s'agit d'une tête de champignon métallique non éclairée pour l'arrêt d'urgence, qui fonctionne avec un mécanisme de rotation et de relâchement. Il s'installe facilement sur les corps d'arrêt d'urgence compatibles et comporte une lunette en métal chromé. Il se distingue visuellement à distance grâce à une couleur claire et à une forme de champignon proéminente. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations. Cette tête métallique pèse 0,141 kg et a un diamètre de poussée de 43,5 mm. Sa large gamme de températures de fonctionnement, de -25°C à 70°C, permet une grande polyvalence dans l'utilisation du produit. Cette tête est conforme à de nombreuses normes, notamment UL 508A, UL 60947-5-1, UL 60947-5-5, CSA C22.2 No 60947-5-1, et à des certifications telles que UL, CSA et ABS. Elle porte le marquage CE. Des corps pré-assemblés pour les arrêts d'urgence non lumineux peuvent être achetés séparément. La gamme d'unités de commande et de signalisation de 30 mm en métal et en plastique offre des solutions robustes et fiables pour un large éventail d'applications dans l'industrie lourde.
Quelques mots du fabricant :
- Large gamme de produits adaptés aux machines et à la sécurité des opérateurs
- Conçu pour s'adapter à un diamètre de montage standard de 30,5 mm
- Conception ergonomique pour l’actionnement d’urgence dans plusieurs environnements
- Grand nombre de corps et d'accessoires compatibles (légende circulaire, plaques de légende, protections cadenassables)
- Large plage de température de fonctionnement de -25 à +70 °C/-13 à +158 °F
- Construit pour durer, adapté à un usage intensif


