Schneider Electric - Harmony 9001K - Tete arret urgence plastique - non lumineux - 9001SKR18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
diamĂštre du bouchon - 43.5 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487209102
Réf. Sonepar
01887720910
Réf. Fournisseur
9001SKR18
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge
diamĂštre du bouchon:
43.5 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamĂštre de trou:
30.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
Ă rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
adaptĂ© Ă un arrĂȘt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Harmony 9001SK, qui propose des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyant en plastique de 30 mm. Il s'agit d'une tĂȘte de champignon en plastique non Ă©clairĂ©e pour l'arrĂȘt d'urgence qui fonctionne avec un mĂ©canisme de rotation et de relĂąchement. Il s'installe facilement sur les corps d'arrĂȘt d'urgence compatibles et est dotĂ© d'une double lunette isolĂ©e. Il se distingue visuellement Ă distance grĂące Ă une couleur claire et Ă une forme de champignon proĂ©minente. Il est rĂ©sistant aux chocs, Ă la poussiĂšre, Ă lâeau et aux vibrations. Cette tĂȘte en plastique pĂšse 0,080 kg et a un diamĂštre de poussĂ©e de 43,5 mm. Sa large gamme de tempĂ©ratures de fonctionnement, de -25°C Ă 70°C, permet une grande polyvalence dans l'utilisation du produit. Cette tĂȘte est conforme Ă de nombreuses normes, notamment UL508A, UL 60947-5-1, UL 60947-5-5, CSA C22.2 No 60947-5-1, et Ă des certifications telles que UL, CSA et ABS. Elle porte le marquage CE. Des corps prĂ©-assemblĂ©s pour les arrĂȘts d'urgence non lumineux peuvent ĂȘtre achetĂ©s sĂ©parĂ©ment. La gamme d'unitĂ©s de commande et de signalisation de 30 mm en mĂ©tal et en plastique offre des solutions robustes et fiables pour un large Ă©ventail d'applications dans l'industrie lourde.
Quelques mots du fabricant :
- Large gamme de produits adaptés aux machines et à la sécurité des opérateurs
- Conçu pour s'adapter à un diamÚtre de montage standard de 30,5 mm
- Conception ergonomique pour lâactionnement dâurgence dans plusieurs environnements
- Grand nombre de corps et d'accessoires compatibles (légende circulaire, plaques de légende, protections cadenassables)
- Large plage de température de fonctionnement de -25 à +70 °C/-13 à +158 °F
- Construit pour durer, adapté à un usage intensif
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


