Schneider Electric - Harmony 9001K - voyant lumineux - diamètre 30mm - rouge - 9001KP40R9

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 250...250 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119011044

Réf. Sonepar

00002901104

Réf. Fournisseur

9001KP40R9

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

rouge

tension de fonctionnement nominale Ue:

250...250 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

31 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

BA9s

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

largeur de l'ouverture:

54 mm

hauteur de l'ouverture:

70 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4

pays de fabrication:

FRANCE

Harmony 9001K - voyant lumineux - diamètre 30mm - rouge

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric