Schneider Electric - Harmony 9001K - voyant octogonal - Ø30 - IP66 - rouge - lampe BA9s - 230V -borne - 9001KP7R9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...230 V
type de tension - AC/DC
diamètre de trou - 31 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony
EAN
785901820550
Réf. Sonepar
00002804082
Réf. Fournisseur
9001KP7R9
Marque
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue:
230...230 V
type de tension:
AC/DC
diamètre de trou:
31 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
BA9s
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
haut
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13


