Schneider Electric - Harmony 9001SK - arrêt d'urgence - Ø30 - noir - coup-de-poing Ø41 - 2 positions - 9001SKR9BH13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
diamètre de trou - 31 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
785901287513
Réf. Sonepar
00002803651
Réf. Fournisseur
9001SKR9BH13
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
diamètre de trou:
31 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
encastré
tension d'alimentation de la lampe:
600 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
41 mm
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir noir modulaire Harmony 9001SK dispose de 2 positions et fonctionne avec un mécanisme de maintien. Il a une double lunette en plastique isolée, a une forme ronde et une tête bouton-poussoir coup de poing Ø 40 mm et 1 x NO + 1 x NF contacts. Ce bouton-poussoir coup de poing de 40 mm est idéale pour les situations dans lesquelles des actions rapides sont nécessaires pour qu'un processus ou une machine fonctionne correctement ou dans lesquelles les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Il est facilement combinable avec la gamme de blocs de contact Harmony pour exécuter une grande variété de fonctions de contrôle. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à une forme de bouton-poussoir coup de poing. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Le corps en plastique résistant aux chocs et à la corrosion garantit que le produit continue de fonctionner même après des accidents graves.


