Schneider Electric - Harmony 9001SK - arrêt d'urgence - Ø30 - rouge - coup-de-poing Ø41 - 2 positions - 9001SKR9RH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
diamètre de trou - 31 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118036321
Réf. Sonepar
00002803632
Réf. Fournisseur
9001SKR9RH6
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
diamètre de trou:
31 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
tension d'alimentation de la lampe:
600 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
41 mm


