Schneider Electric - Harmony arrêt d'urgence - rouge Ø40mm - Ø22 - déverouillage à clé - 2O - XB7NS9444

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480465642

Réf. Sonepar

01887046564

Réf. Fournisseur

XB7NS9444

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

Harmony - arrêt d'urgence - rouge Ø40mm - Ø22 - déverrouillage à clé - 2O - H40mmxL40mmxP72mm - clé 455 - borniers à vis - profil de l'unité de commande : rouge coup de poing Ø 40mm, non marqué

Les Atouts de l'article:

Ce bouton d’arrêt/de coupure d’urgence monolithique se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et à une tête “coup de poing” de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.