Schneider Electric - Harmony arrêt d'urgence - rouge Ø40mm - Ø22 - pousser-tirer - 1O - XB7NT842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1 
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0 
- type de déverrouillage - déverrouillage par traction 
- diamètre de trou - 22.5 mm 
- avec éclairage - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480465611
Réf. Sonepar
01887046561
Réf. Fournisseur
XB7NT842
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm



