Schneider Electric - Harmony arrêt d'urgence - rouge Ø40mm - Ø22 - tourner pour déverouiller - 1O+1F - XB7NS8445

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - autre

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480465604

Réf. Sonepar

01887046560

Réf. Fournisseur

XB7NS8445

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

autre

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

Harmony arrêt d'urgence - rouge Ø40mm - Ø22 - tourner pour déverrouiller - 1O+1F - H40mmxL40mmxP72mm (hors tout CAO) - diamètre de fixation : 22mm - IP20, IP65

Les Atouts de l'article:

Ce bouton d’arrêt/de coupure d’urgence monolithique se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et à une tête “coup de poing” de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Cadre en plastique idéal pour applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques/l'isolation électrique
  • Conçu pour s'adapter à une découpe standard de 22 mm garantissant la compatibilité avec les machines préexistantes
  • Large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C/-13 à +158 °F