Schneider Electric - Harmony arrêt d'urgence - rouge Ø40mm - Ø22 - tourner pour déverouiller - 2O - XB7NS8444
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - autre
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480465598
Réf. Sonepar
01887046559
Réf. Fournisseur
XB7NS8444
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
autre
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La gamme XB7 plastique monolithique diamètre 22mm XB7 propose des unités de commande et de signalisation tel que le bouton d'arrêt d'urgence rouge Ø40mm tourner pour déverrouiller (2O). Ce bouton d'arrêt d'urgence de la gamme XB7 convient parfaitement aux industries : chimiques, papiers, ainsi qu'aux tableaux de distribution électrique. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes et les industries chimiques grâce à un IP20 en face arrière et IP65 en face avant.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XB7 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB7 plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Fonctionnel : couvre un large éventail de fonctionnalité
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts



