🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony - Balise feux rotatifs - XVR08B04

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Balise feux rotatifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480032998

Réf. Sonepar

01887003299

Réf. Fournisseur

XVR08B04

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

douille:

autre

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.125 A

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

optique:

miroir

Harmony - balise feux rotatifs - balise lumineuse miroir tournant précâblée - sans signalisation sonore - 24V CA/CC - DEL rouge - diamètre de fixation : 84mm - L84mmxP84mm (hors tout CAO) - longueur de câble : 500mm - IP23, IP65

Les Atouts de l'article:

Cette balise à feux rotatif rouge fait partie de la gamme Harmony XVR de Ø 84 mm. Elle est fournie complète et pré-câblée. La tension d'alimentation est de 24 V CA/CC et le degré de protection est IP 23 et (IP 65 avec accessoires). Elle est conçue pour les applications de signalisation longue distance, grâce à l'utilisation de la DEL haute luminosité; qui fournit une bonne puissance d'éclairage, une longue durée de vie et un temps réduit pour la maintenance, ainsi qu'une économie d'énergie. Elle est principalement utilisée dans l'industrie sidérurgique, sur les véhicules industriels de manutention ou pour des applications de sécurité.



Quelques mots du fabricant :

  • Réglage du volume par commutateur externe
  • Câblage droit ou latéral
  • Visibilité élevée du statut de la machine
  • Intégration simple avec les applications grâce au support universel
  • Installation simplifiée et maintenance aisée
  • Design moderne

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric