Schneider Electric - Harmony - Boite 1 bouton equipee marqu.arret d urgence - XALK178GTHFR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110390353
Réf. Sonepar
01887039035
Réf. Fournisseur
XALK178GTHFR
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
120...600 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...600 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
125...600 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
couleur du boîtier/corps:
gris
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


