🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony boite - 3 boutons poussoirs Ø22 - blanc /rouge /noir - XALD324E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony boite - 3 boutons poussoirs Ø22 - blanc /rouge /noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 3

  • nombre de contacts à poussoir - 3

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110114553

Réf. Sonepar

00002011455

Réf. Fournisseur

XALD324E

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

3

nombre de contacts à poussoir:

3

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

120...600 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...600 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...600 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

couleur du boîtier/corps:

gris

Harmony boite - 3 boutons poussoirs Ø22 - blanc /rouge /noir

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric