Schneider Electric - Harmony boite - 3 boutons poussoirs Ø22 - blanc /rouge /noir - XALD325
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 3
nombre de contacts à poussoir - 3
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110114607
Réf. Sonepar
00002011460
Réf. Fournisseur
XALD325
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
3
nombre de contacts à poussoir:
3
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
120...600 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...600 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
125...600 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


