Schneider Electric - Harmony - Boite a bouton atexd - XAWG178EX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480620225
Réf. Sonepar
00002062022
Réf. Fournisseur
XAWG178EX
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
120...600 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...600 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
125...600 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce poste d'arrêt d'urgence à tête champignon rouge Harmony XAW fonctionne avec un mécanisme de déverrouillage, 1 NC + 1 NC. Il dispose d'un contact 1NC + 1NC et d'un corps en métal avec fibres de verre compatible avec la fonction d'arrêt d'urgence Harmony XAW. Il facilite le bon fonctionnement d'un processus ou d'une machine ou lorsque les mouvements de l'opérateur nécessitent la plus grande ergonomie. Il fait partie de la gamme Harmony XAW ATEX D complète en métal et fibres de verre, adaptée aux atmosphères explosives.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


