Schneider Electric - Harmony - Boite arret d urgence no 2nc spec h7 - XALK178GH7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP67
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119413954
Réf. Sonepar
01887941395
Réf. Fournisseur
XALK178GH7
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
montage en saillie
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
Degré de protection (NEMA):
autre
avec éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm


