Schneider Electric - Harmony - boite arrêt d'urgence jaune - bouton rouge rotation - 1NO+1NC - XALK178EH7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389119413930
Réf. Sonepar
01887941393
Réf. Fournisseur
XALK178EH7
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
120...600 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...600 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
125...600 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à boutons Harmony XALK jaune a une fonction d'arrêt d'urgence, elle est idéale pour votre poste de commande complet. Elle fonctionne avec un mécanisme de déclenchement rotatif et utilise des borniers à vis-étriers. Cette boîte à boutons avec bouton-poussoir coup de poing pour la fonction d'arrêt d'urgence est idéale pour les situations dans lesquelles des actions rapides sont nécessaires pour qu'un processus ou une machine fonctionne correctement ou dans lesquelles les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs claires. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son IP65, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Les borniers de connexion à vis-étriers garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.
Quelques mots du fabricant :
- Compatibilité totale avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique Ø 22 mm de la gamme Harmony XB5
- Stations complètes, prêtes à l'emploi avec 1 à 3 boutons pour les fonctions les plus courantes
- Système modulaire et gamme universelle simple à câbler
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 blocs de contacts NO ou NC par tête de commande
- Stations de contrôle pré-percées en polycarbonate
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


