🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony - Boite jaune 1 bouton arr urgence marq emergency stop et logo iso13850 - XALK178FH29

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119051859

Réf. Sonepar

01887905185

Réf. Fournisseur

XALK178FH29

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

120...600 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...600 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...600 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

couleur du boîtier/corps:

gris

Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir Ø40mm coup de poing rouge - 2O EMERGENCY STOP - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble <= 14mm | 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 <= 12mm - IP66

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric