Schneider Electric - Harmony - Boitebp blanc fleche 1 nobp rouge dep. o 1 ncbp noir fleche 1 no - XALE3251
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 3
nombre de contacts à poussoir - 3
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119017923
Réf. Sonepar
00002901792
Réf. Fournisseur
XALE3251
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
3
nombre de contacts à poussoir:
3
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
120...600 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...600 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
125...250 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à boutons Harmony XALE3251 est un poste de commande complet. Il se compose du bouton-poussoir blanc 1NO + bouton-poussoir noir 1NO + bouton-poussoir rouge en saillie 1NC. Il fait partie de la gamme de boutons-poussoirs et voyants en plastique monolithique Harmony XB7 de 22 mm de diamètre.
Quelques mots du fabricant :
- il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
- Il offre un large choix de têtes circulaires
- La station de contrôle est certifiée UL et CSA
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


