Schneider Electric - Harmony bouton-poussoir affleurant - Ø22 - blanc - 1F - noir Flèche haute - XB7NA11341
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - blanc
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480469794
Réf. Sonepar
01887046979
Réf. Fournisseur
XB7NA11341
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
blanc
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir monolithique offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre d’un tableau et se raccorde à des circuits de commande à l’aide de bornes à vis-étriers classiques. Sa structure schématique est clairement identifiable grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour s'adapter à une découpe standard de 22 mm garantissant la compatibilité avec les machines préexistantes
- Large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C/-13 à +158 °F
- Marquage clair et résistant des symboles sur le bouton


