Schneider Electric - Harmony bouton-poussoir affleurant - Ø22 - noir - 1O+1F - XB7NA25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - noir
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480469954
Réf. Sonepar
01887046995
Réf. Fournisseur
XB7NA25
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
noir
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
12
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La gamme XB7 plastique monolithique diamètre 22mm XB7 propose des unités de commande et de signalisation tel que le bouton-poussoir affleurant noir (1O + 1F). Ce bouton de rappel à ressort de la gamme XB7 convient parfaitement aux industries : chimiques, papiers, ainsi qu'aux tableaux de distribution électrique. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes et les industries chimiques grâce à un IP20 en face arrière et IP65 en face avant.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XB7 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB7 plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Fonctionnel : couvre un large éventail de fonctionnalité
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts


