Schneider Electric - Harmony bouton-poussoir affleurant - Ø22 - noir - à accrochage - 1F - XB7NH21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 0
type de bouton - plat
couleur du bouton - noir et blanc
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony
EAN
3606480470295
Réf. Sonepar
01887047029
Réf. Fournisseur
XB7NH21
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
0
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
noir et blanc
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Oui
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Non



