Schneider Electric - Harmony bouton-poussoir affleurant - Ø22 - vert -1F - blanc START - XB7NA3133

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480470035

Réf. Sonepar

01887047003

Réf. Fournisseur

XB7NA3133

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

transparent:

Non

Harmony - bouton-poussoir affleurant - Ø22 - vert - 1F - blanc START - rappel à ressort - borniers à vis étrier - H29mmxL29mmxP51,5mm - IP20, IP65 - lot de 10

Les Atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir monolithique offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre d’un tableau et se raccorde à des circuits de commande à l’aide de bornes à vis-étriers classiques. Sa structure schématique est clairement identifiable grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.