Schneider Electric - Harmony bouton-poussoir affleurant - Ø22 - vert - 1O+1F - XB7NA35

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony bouton-poussoir affleurant - Ø22 - vert - 1O+1F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480470110

Réf. Sonepar

01887047011

Réf. Fournisseur

XB7NA35

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

transparent:

Non

Harmony - bouton-poussoir affleurant -Ø22 - vert - 1O+1F - rappel à ressort - borniers à vis étrier - H29mmxL29mmxP51,5mm - IP20, IP65 - lot de 10

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La gamme XB7 plastique monolithique diamètre 22mm XB7 propose des unités de commande et de signalisation tel que le bouton-poussoir affleurant vert (1O + 1F). Ce bouton de rappel à ressort de la gamme XB7 convient parfaitement aux industries : chimiques, papiers, ainsi qu'aux tableaux de distribution électrique. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes et les industries chimiques grâce à un IP20 en face arrière et IP65 en face avant.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XB7 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB7 plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
  • Fonctionnel : couvre un large éventail de fonctionnalité
  • Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
  • Economies d'installation : réduction des coûts