Schneider Electric - Harmony bouton-poussoir dépassant - Ø22 - rouge - 1O+1F -Blanc O - XB7NL4532

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony bouton-poussoir dépassant - Ø22 - rouge - 1O+1F -Blanc O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480470707

Réf. Sonepar

01887047074

Réf. Fournisseur

XB7NL4532

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

rouge-vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre