Schneider Electric - Harmony bouton poussoir lumineux - Ø22 - LED rouge - à accrochage - 1F - 230v - XB7NJ04M1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - haut
couleur du bouton - rouge-vert
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480470448
Réf. Sonepar
01887047044
Réf. Fournisseur
XB7NJ04M1
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
rouge-vert
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Oui
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
à rappel:
Non
tension d'alimentation de la lampe:
230 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
12


