Non retournable

Schneider Electric - Harmony bouton poussoir lumineux - Ø22 - BA9s verte - à impulsion - 1F - 230v - XB7NW3361

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony bouton poussoir lumineux - Ø22 - BA9s verte - à impulsion - 1F - 230v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480470738

Réf. Sonepar

01887047077

Réf. Fournisseur

XB7NW3361

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

230 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

INDONESIE

transparent:

Oui

Harmony bouton poussoir lumineux - Ø22 - BA9s verte - à impulsion - 1F - 230v

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric